画像準備中

ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ロープ径(Φmm)1 注文コード58926174 品番R-SY15V
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はロープ径など6種類から選べます 他の種類を見る

強くてサビにくいステンレス製です。

ロープ径(Φmm)1 破断荷重(kg)80 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)30 トラスコ品番825-5902 透明 1巻長さ(m)100 仕上がり寸法(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする