ステンレスワイヤーロープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58926305 品番 Y-102
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。

長さ(m)10 ロープ径(Φmm)0.27 破断荷重(kg)6 材質ステンレス(SUS304) 参考使用荷重(kg)2 加工(端末処理)両ほつれ止め 標準質量(g/m)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926314
2021-07-29
用途:
額縁の吊り下げに使用しております。

額縁の重量により、Y101〜Y109まで使い分け利用しております。
額縁に添付されている紐だと、どうしても美観に掛け、当ワイヤーに辿り着きました。
伸縮も生じなくなく、目立ず、強度も抜群、ワイヤーの表面には透明の樹脂コーテングも施されており最良と判断します。是非、試す価値ありと思います。

対象商品:
06597543
2020-09-19
用途:
バイクブレ−キワイヤとして
静岡県立掛川工業高等学校 様

長さを自由に決められるので購入。タコ・止めねじも同時購入で同じ経のワイヤであれば代替できる。

1人が参考にしています
対象商品:
58926357
2018-10-13
用途:
犬の外つなぎリードとして

庭が広いのですが、放し飼いにするには怖いので(道路で車が多いので)この商品を加工して使用。1年ほどで絡みが出てしまうので取り替えていますが、とても満足しています。

対象商品:
58926296
2017-12-14
用途:
サンプル作成のため
製造業

内径0.5mmのテフロンチューブやシリコンチューブを使って操作に使います。とても良かったです。

対象商品:
58926332
2018-08-14
用途:
車両整備
運輸・通信業

安価で発送も早く 助かります。 後は耐久性が心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
06597561
2017-01-18
用途:
吊り具として
製造業

可もなく不可もなくつかえているのでよいとおもいます

対象商品:
58926332
2016-03-04
用途:
ロボットの制御用
製造業

内径1oのテフロンチューブと合わせてロボットの動作制御に使います。
表面が滑らかでスムースに動きます

対象商品:
58926357
2016-06-12
用途:
愛犬のロングリードとして使用

とても気に入っていますが、取り換え時も必要なため再度購入しました。また利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする