カットワイヤー(スチール製)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58926375 品番 Y-65
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。
細くても強度があり、目立ちません。
ワイヤ保護用のコーティング付です。

用途
キャップやカバーなどの紛失防止金具として。
看板などの吊り下げ。
(ビニコートタイプ)青 長さ(mm)545 参考使用荷重(kg)50 加工(端末)両アイ加工 仕様(ビニコートタイプ)青 材質 質量(g)35 表面処理青ビニコート ロープ径(Φmm)3-4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×545×9 箱入数5本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48997365
2024-04-13
用途:
置き型液晶テレビ固定
電気・ガス・熱供給・水道業

テレビの固定に使いましたが、長さを調整できると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
58926393
2023-11-09
用途:
治具(70s)の取り付け時
株式会社丸木屋製作所 様 (製造業)

まだ使用していません。
立型マシニングでの作業でワークの固定をするためのイケール取付外しに使用します。

対象商品:
48997374
2023-09-01
用途:
吊りものの落下防止ワイヤー
建設業・工事業

柔らかさが適当にあり作業性がよかった
もっと長いものも欲しいです

対象商品:
48997365
2022-12-02
用途:
ヘルメット/タンクバックの盗難防止に

純正のほるだーは使いにくく これを通してハンドルに回してダイヤルロックキーで固定しています 非常に塩梅が良いです。

対象商品:
58926375
2022-11-10
用途:
バイク用
建設業・工事業

ヘルメットホルダーが使いずらいので購入。使い勝手が良いのでバイクの台数分購入しました。

対象商品:
48997347
2021-12-08
用途:
バイク用
建設業・工事業

最近のバイクはヘルメットホルダーの無い場合が多いのでワイヤーとロックを併用していますが、この商品は丁度良い長さなので重宝しています。

対象商品:
48997347
2021-08-04
用途:
普段遣い
金融・保険業

旅行に出掛けたときに、バッグの取っ手をひとまとめして、本品を遠し、鍵を掛けて、災害防止に使います。イメージとして太くも硬くもナイので、扱いやすいと思いました。

対象商品:
48997347
2021-03-15
用途:
機器の落下防止
製造業

室内で使うので、見た目が綺麗なのはとてもよい。 まだ手で触れてもカバーがあるので怪我など防げてよい。
もっと長いものがあるとなお良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする