あんしんお風呂手すり

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58926454 品番600mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。

材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 寸法(mm)(外径)32、(てすり部)600 全長(mm)640 用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
注意
※浴槽には絶対取り付けないでくだい。取り付け後も時々、ネジ、ビス等のゆるみを点検(しめ直す)し安全をご確認ください。柱や壁等に確実に固定してください。取り付け部の水もれにご注意ください。ユニットバスへの取り付けは、専門家に必ずご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926445
2021-11-28
用途:
浴室の手すり追加

年老いた両親の為、風呂場に取り付けしました。
ユニットバスにビスでも問題ないのかもしれませんが、不安だった為、4oのリベットを使用して取り付けしました。後付けでもしっかりと取付でき良かったです。
安くリフォームできとても満足しています。

対象商品:
58926454
2020-06-13
用途:
家の安全の向上
製造業

簡単に取り付けられました,これで家族のみんな安心です

対象商品:
58926454
2020-06-01
用途:
家の安全の向上
製造業

取り付けやすくてしっかりしています。浴室につけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする