シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
A形ブラケットL止(左)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58926603
品番
BR-102L
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
抗菌ブラケットです。
適合パイプ径(Φmm)
35
色
アンバー
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別
左
注意
※(色)AG=アンティックゴールド