A形ブラケットL止(右)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58926621 品番 BR-102R
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌ブラケットです。

付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 適合パイプ径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別 シルバー 材質亜鉛合金 形状L止
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00255815
2017-08-12
用途:
自宅の
農・林・水産業

取り付けは簡単で価格も手ごろなのですが、1点改良してほしいことがあります。
丸棒の取り付けビスの穴の位置ですが、手すりの取り付けを縦、横どちらにした場合でも締め付けやすい位置(曲がり部の上)にしたほうが締め付けやすくなります。ご検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする