E型ブラケット出隅止

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58926926 品番 BR-128
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌ブラケットです。

付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 適合パイプ径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) シルバー 材質亜鉛合金 形状出隅止
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58926917
2021-06-27
用途:
柱の角に手すりを取り付け
建設業・工事業

介護保険の利用者さんに市役所の住宅援助金20万円で手すりを取り付けましたー

角が垂直になるので円錐形よりもちやすい金具です。

また柱のかど隅では角隅の金具だと一箇所取り付けるだけですみ、主なリホーム業者に頼んだら2箇所柱の真ん中に取り付けるため無駄が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする