曜日別特売

スベラーズ 木製室内階段用

(28件のレビュー)
内容量1本
全長(mm)1820
内容量1本注文コード58927111品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。

用途木製室内階段用全長(mm)1820材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
注意
※カーペット等を貼った階段には使用しないでください。本品が磨耗したり、破損した場合には直ちに新しいスベラーズに貼りかえてください。そのまま使用すると、スリップや怪我等の原因となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 急な階段の上り下り

ワックス清掃された木製の勾配がきつい階段のため 幾度も滑り落ちそうになっていたので これを貼り付けることにより 気にせずに駆け降りることが できるようになり 夜も発光してくれるので だいぶ助かっています。

2025-03-01
用途: 階段の滑り止め
コントラスト建設業・工事業

安心の川口技研
何度か使用しています。
今回は実家の階段が靴下で歩くと滑りやすので
使用しました。

対象商品 : 58927111
2024-08-31
用途: 経年劣化による貼替

レギラーサイズでは少し短いので1820mmの取り扱いがあり綺麗に収まりました。
しっかりとした梱包で配送されたので歪みもありませんでした。

対象商品 : 58927093
2023-06-30
用途: 階段滑り止め
建設業・工事業

非常に良いです。感触、裏面両面テープの強さ、色合い共に良いです。幅や厚さについても丁度よく使い心地良いです。

対象商品 : 58927154
2023-07-14
用途: 階段のすべりどめ

ノンスリップの定番商品だけあって信頼性はある。耐久性はというと使用頻度などにもよるが5-7年位で表面がボロボロになる。なので交換依頼が定期的に来る。

対象商品 : 58927136
2023-05-25
用途: 屋内階段のステップ

接着強度が十分で取付も容易だった。カット加工も楽にできた。

対象商品 : 58927084
2023-04-03
用途: 室内階段の滑り止め取り替え作業
株式会社北山卸売・小売業

室内の階段、古い滑り止めが破損しており、交換しました、サイズも丁度良く、両面テープで固定出来て作業が簡単で良かった。

対象商品 : 58927093
2021-08-29
用途: 自宅階段用
株式会社朝比自動車工業所

簡単に取り付けられて、クッション性も良く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする