屋外用スベラーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58927127 品番
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。

テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1 基材アルミベース 粘着剤樹脂系 砥粒樹脂コーティング 使用場所屋外使用可 用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止 主な用途滑り止め用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
外階段に接着
建設業・工事業

購入接着して4年くらい経過していますが雨の当たるところにも関わらずしっかり接着されています。耐久性はありそうです

対象商品:
58927127
2024-03-14
用途:
脚立用

トラックを洗車する際の脚立にこちらを貼っています。何度もリピートしてます

対象商品:
09202051
2020-04-30
用途:
タイル敷の階段に貼りました

階段が店舗用のタイル敷きなので、テナントさんから雨の時滑ると言われてしまい、こちらを購入しました。しっかりついてくれるし、1年経っても全く剥がれないので、テナントさんから感謝されています。予備も買っております。

1人が参考にしています
対象商品:
09202042
2020-12-21
用途:
階段の滑り止め

以前から使用しています。効果・耐久性ともに良いと思う

対象商品:
58927127
2018-11-12
用途:
送迎バスの乗降ステップ
ジェイ・アール北海道バス株式会社 様 (サービス業)

送迎用バスの乗降ステップに使用。冬期間降雪があり雪のついた靴で送迎バスの乗降する際に、滑って転倒する可能性があるため滑り止めとして使用してます。雪のついた靴でも確実に滑り止め効果があるので安心です。

対象商品:
58927127
2018-02-19
用途:
タイル階段の滑り止め
電気・ガス・熱供給・水道業

作業も簡単で、滑り止めの作用も、思っていた以上にばっちりです。

対象商品:
09202051
2017-12-05
用途:
エアーシャワーの床のすべり防止

はげにくいので、とてもいいです。定期的に交換していますが、今までずっとこれを使用しています。

対象商品:
09202042
2016-10-01
用途:
脚立に使用
建設業・工事業

以前使っていたノンスリップテープよりグリップ力がすごくて作業員にもすごく好評でした。靴底が水や油で濡れていたりしててもぜんぜん大丈夫でした。今までは10尺の脚立にはノンスリップテープを貼っていなかったので、作業する時も安心感がありとても良いテープです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする