タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
エンド什器固定金具セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58927198
品番
KZエンド固定金具セット 1200
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ズレ易いエンド什器と両面什器との固定に便利です。
セット内容
エンド固定金具×1 上連結補強×1
幅(mm)
1200
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
メーカー商品コード
S88147
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上連結補強なしでの取付はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません