壁面固定金具セット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58927268 品番 KZ壁面固定金具セット 600
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

片面什器の壁面根の固定に便利な金具です。
転倒防止や耐震補強としてもお使いいただけます。

メーカー商品コードS88148 ホワイト 材質/仕上スチール/焼付塗装 セット内容固定金具×1 上連結補強×1 幅(mm)600
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上連結補強なしでの取付は固定強度が出ませんのでご遠慮下さい。
※取付ビスは含まれません。別途ご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする