ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
ハウス型ポスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58927294
品番
EN-345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
材質
ステンレス、樹脂成型品
色
ヘアライン
幅(mm)
425
高さ(mm)
280
奥行(mm)
150
内寸幅(mm)
(投入口)365
高さ内寸(mm)
(投入口)40