タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
継ぎ脚セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58927356
品番
S88913
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
什器の奥行を変更できる部材です。
本体は2セット、連結は1セット必要です。
セット内容
継ぎ脚×1、固定ピン×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
150
メーカー商品コード
S88913
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※脚キャップはついていません。継ぎ足す側の脚キャップをご使用下さい。
※脚キャップははマイナスドライバーだけで簡単に外せます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません