ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
ハウス型ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス、樹脂成型品
注文コード
58927407
品番
CSP-848L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
材質
ステンレス、樹脂成型品
色
シャイニーブラウン
幅(mm)
420
高さ(mm)
355
奥行(mm)
150
内寸幅(mm)
(投入口)365
高さ内寸(mm)
(投入口)58