タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
両面脚セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58927408
品番
S88153
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
片面什器を簡単に両面什器にできる商品です。
セット内容
両面脚×1 固定ピン×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
450
メーカー商品コード
S88153
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体には2セット、セミには1セット必要です。
※別途棚板(床板)をご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません