NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58927443
品番
KS-MB621S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
錠前
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58927443
KS-MB621S-D
88100871
KS-MB621S-L
戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2
NASTA(ナスタ)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です