タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
DPストッカー(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58927548
品番
77491
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストッカーでも量感のでるディスプレイでも使えるストッカーです。
ディスプレイ時は5段階に傾斜可能です。
セット内容
ストッカー×1
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
メーカー商品コード
77491
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品は完成品です。
※棚板セット別途です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません