タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ステージ台セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
メーカー商品コード
SX8586
注文コード
58927584
品番
DKZステージ台セット(オープン)
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
備品類の収納としてもレジカウンター後ろの作業台としてもピッタリです。
セット内容
ステージ台×1 キックプレート×1 ベースブラケット×2
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
350
メーカー商品コード
SX8586
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行350用什器専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません