パワーロック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58928283 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。

材質(本体)スチール鋼板(塗装仕上)・亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂 ブロンズ 取付可能寸法(mm)27〜48 用途サッシ用窓

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
窓のロックとして
金融・保険業

防犯対策として、こちらを購入。ロックのハンドルが固定されているものは、すでに購入してましたが、今回のパワーロックは、鍵がはずれるので、良いと思います。鍵には、小さな穴があいているので、そこに細い紐を通して、保管しています。ロックの感じは、しっかりしていそうです。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
防犯対策として。
有限会社 マニフィーク 様 (卸売・小売業)

防犯対策として初めて購入致しいくつかあるメーカーの中で専門的なノムラテックさんのパワーロックとウインドロックZEROを購入。しっかりと固定され取り外し可能の鍵の機能もありとっても満足です。大きな窓もウインドロックZEROでも充分効果ありと思われ鍵もウインドロックZEROの方が使いやすいかなと思いました。(特に上につける場合)上下設置し完璧に動かず購入してよかったです。

2024-12-06
用途:
簡易防犯
建設業・工事業

以前に盗難に入られたことがあり対策に導入しました。簡単な取扱いで侵入を困難にできてありがたいです。いつでも原状復帰できることもポイントです。

対象商品:
58928283
2021-08-20
用途:
一般家庭のサッシの二重錠に
サービス業

簡単に設置でき、しかもスベらず、キーが外せて安全。ありそうで無かった良いものです。

対象商品:
58928292
2020-06-04
用途:
防犯用
農・林・水産業

防犯用として購入しました。使用しやすく満足している。

対象商品:
58928283
2017-04-08
用途:
防犯用
その他業種

こちらは比較的簡単で どの窓でも可能ですが、外れる部分にキーホルダーが付けれる穴があれば良かったかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

対象商品:
58928283
2016-07-18
用途:
雨戸の無い窓の防犯対策
建設業・工事業

デザインが良く、使い勝手の良い補助錠です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする