MSY-40B まど番す マドストッパー ベッセル 58928466

MSY-40B まど番す マドストッパー ベッセル 58928466
MSY-40B まど番す マドストッパー ベッセル 58928466

まど番す マドストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
タイプゆるみ止め
内容量1個注文コード58928466品番MSY-40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。

用途
サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(スライドパーツ)亜鉛合金・焼付塗装材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(ストッパー)ステンレス材質(パット)CR(ネオプレンゴム)可動範囲(mm)27~44タイプゆるみ止めブロンズ質量(g)119寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×40.7×60.5材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10012125
2018-11-06
用途: 簡単に窓がロックができました。

今までの普通のロックストッパーより、簡単にすぐにロック出来てよかったです。値段も本当に安くて安心して窓を開けて喚起ができました。

対象商品 : 58928466
2018-03-08
用途: ベランダの戸のロック
その他業種

戸の上下2ヶ所に取り付けて使用。かなり重さがあるので上に取り付けたものを外すとき落下の心配があったが、パッキンがついていて枠にしっかりはまりねじを緩めても落ちてこないので安心

対象商品 : 10012125
2014-02-12
用途: 事務所の防犯対策
建設業・工事業

事務所が留守になりがちなので、防犯用に購入しました。
今は一つずつですが、手頃な値段なので二つずつ付けようか検討中です。

対象商品 : 10012125
2012-04-11
用途: 日常の戸締まり

しっかりとしていて安心です。
これまで買っていた中では一番です。
もちろん2ロックです。

対象商品 : 10012125
2013-05-15
用途: 窓コンのサッシ窓の固定用
寿サイクラリー

古くから使用している物より進化したと言った感じ。 錆びて不具合が出るかどうか当然、未確認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする