まど番す マドストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58928475 品番 MSL-40B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。

材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装 材質(スライドパーツ)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー)ステンレス 材質(パット)CR(ネオプレンゴム) 可動範囲(mm)24.5〜43 タイプロック ブロンズ 質量(g)143 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×44.3×89 材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装 用途サッシ用簡易補助錠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10012125
2018-11-06
用途:
簡単に窓がロックができました。

今までの普通のロックストッパーより、簡単にすぐにロック出来てよかったです。値段も本当に安くて安心して窓を開けて喚起ができました。

対象商品:
58928466
2018-03-08
用途:
ベランダの戸のロック
その他業種

戸の上下2ヶ所に取り付けて使用。かなり重さがあるので上に取り付けたものを外すとき落下の心配があったが、パッキンがついていて枠にしっかりはまりねじを緩めても落ちてこないので安心

対象商品:
10012125
2014-02-12
用途:
事務所の防犯対策
建設業・工事業

事務所が留守になりがちなので、防犯用に購入しました。
今は一つずつですが、手頃な値段なので二つずつ付けようか検討中です。

対象商品:
10012125
2012-04-11
用途:
日常の戸締まり

しっかりとしていて安心です。
これまで買っていた中では一番です。
もちろん2ロックです。

対象商品:
10012125
2013-05-15
用途:
窓コンのサッシ窓の固定用
寿サイクラリー 様

古くから使用している物より進化したと言った感じ。 錆びて不具合が出るかどうか当然、未確認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする