曜日別特売
DS-RA-1U らくらくロック 日本ロックサービス 58928676

DS-RA-1U らくらくロック 日本ロックサービス 58928676
DS-RA-1U らくらくロック 日本ロックサービス 58928676

らくらくロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58928676品番DS-RA-1U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。

用途サッシ用簡易補助錠付属品鍵2本材質(シリンダー部)真鍮材質(本体)ステンレス適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65取付扉厚(mm)36~40
注意
※ドアとドア枠のすき間は3mm以上必要です。戸先が煙り替えし等で覆われている場合は取り付けが出来ません。外開きのドアである事を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする