スライド受け金具の皿穴が浅いのか皿ビスの頭が厚いのか、取付用皿ビスで固定すると皿ビスとロック本体の裏側が干渉しロック本体が入らなくなります。皿ビスを打たないで両面テープ固定のみだとスムーズにロック本体が入るので、施工性を考えて皿穴をあと0.5mm深くする等の改善をしてもらいたいです。
仕方ないので自分は皿ビスの頭をヤスリで少し削って対応しました。
あと、付属の皿テクスビスで下穴加工をするより、細い鉄工用ドリルで下穴加工した方が良いです。
ガチャガチャ本体のラッチが効かなくなり、本体を探していた。
単品購入できるので助かる。
ホームセンター等より、安価でした。付属のビスがステンレスなのは良いですが、
気を付けないと取り付けの時、折れることがありました。
アルミ窓枠にいきなり付属のタッピングねじで穴をあけていくのは至難の業です。1.9φドリルで下穴をあけました。そして、そのタッピングネジで下ネジ穴をあけても、本締め用との相性が悪く、キツくてネジ山をナメ気味です。もう少し短いタッピングネジでいきなり本締めすれば済むことではないかと。
窓サッシのクレセント(サイドで回すカギ)が故障しました。
交換するも代替品さえもなくてこのロックを使用しました。
ワンタッチとはいきませんが、防犯にはなくてはならないものかと思います。