FB-467 ファスナーロック 日本ロックサービス 58928746

ファスナーロック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58928746 品番FB-467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。

用途サッシ用簡易補助錠 ブロンズ 材質(本体)ステンレス 材質(レール)ステンレス
注意
※サッシや戸の合わさり隙間が5mm以下の場合にはご使用になれません。別売の「ファスナーメイト」をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58928721
2025-11-07
用途:
サッシの補助錠として
建設業・工事業

スライド受け金具の皿穴が浅いのか皿ビスの頭が厚いのか、取付用皿ビスで固定すると皿ビスとロック本体の裏側が干渉しロック本体が入らなくなります。皿ビスを打たないで両面テープ固定のみだとスムーズにロック本体が入るので、施工性を考えて皿穴をあと0.5mm深くする等の改善をしてもらいたいです。
仕方ないので自分は皿ビスの頭をヤスリで少し削って対応しました。
あと、付属の皿テクスビスで下穴加工をするより、細い鉄工用ドリルで下穴加工した方が良いです。

2024-12-08
用途:
窓の施錠補助
その他業種

ガチャガチャ本体のラッチが効かなくなり、本体を探していた。
単品購入できるので助かる。

対象商品:
58928721
2019-09-19
用途:
アルミサッシ引き違い窓錠の補助
建設業・工事業

ホームセンター等より、安価でした。付属のビスがステンレスなのは良いですが、
気を付けないと取り付けの時、折れることがありました。

2024-11-10
用途:
このご時世なんであちこちの窓に

アルミ窓枠にいきなり付属のタッピングねじで穴をあけていくのは至難の業です。1.9φドリルで下穴をあけました。そして、そのタッピングネジで下ネジ穴をあけても、本締め用との相性が悪く、キツくてネジ山をナメ気味です。もう少し短いタッピングネジでいきなり本締めすれば済むことではないかと。

対象商品:
58928721
2023-04-26
用途:
クレセントの代わり
株式会社酒井田工務店 様

窓サッシのクレセント(サイドで回すカギ)が故障しました。
交換するも代替品さえもなくてこのロックを使用しました。
ワンタッチとはいきませんが、防犯にはなくてはならないものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする