牧草モア BM93

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58928750 品番BM93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

粉砕することなく根元から長いまま刈取り。
刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。
根元から刈取り
牧草・ソルゴ刈り

型式【エンジン】GB290LN-453 質量(kg)140 枚数フリーナイフ×3枚 車輪16×7.00-8 ハンドル上下:4段階(ボルト固定式) 刈り幅(mm)880 全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く) クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション 出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0] 走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)11.1、21.8、32.9 刈高調整(mm)25〜70(4段階)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする