STA-40WOC STA40両面ユニット(オープンタイプ) タテヤマアドバンス 58928756

STA-40WOC STA40両面ユニット(オープンタイプ) タテヤマアドバンス 58928756
STA-40WOC STA40両面ユニット(オープンタイプ) タテヤマアドバンス 58928756
STA-40WOC STA40両面ユニット(オープンタイプ) タテヤマアドバンス 58928756

STA40両面ユニット(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
高さ(mm)1500
タイプキャスター
内容量1台注文コード58928756品番STA-40WOC
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。

タイプキャスター高さ(mm)1500メーカー商品コード53417仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト奥行(mm)400間口(mm)900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース棚は含まれません。別途購入下さい。
※アジャスタータイプH1350→H1300、H1500→H1450。
※隣りに什器が並ぶ際にキャスターが干渉する可能性があります。
※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする