アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58928865 品番ATB2SP911N02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属
取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。
信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル
複数の機器に信号を分けたいときに
1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。
全端子BSアンテナ電源供給可能

付属品同軸ケーブル1本付属 材質亜鉛ダイキャスト ホワイト 本体質量(g)約66 コネクタ形状L字差込式―ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24 別売付属品アンテナケーブル インピーダンス75Ω ケーブルS-4C-FB コネクタF型 ケーブル長(cm)【入力側】20 ケーブル径(Φmm)6 入力周波数(MHz)10〜3224
関連資料:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする