タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ネット什器
一体型什器サイドネットセット(STA50・40兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58928923
品番
53469
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
STAシリーズ専用のサイドネットです。
50ピッチのネットですので通常のネットフックがご利用頂けます。
メーカー商品コード
53469
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
取付金具付ネット×1
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
300
タイプ
R:右用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※左右があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません