タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ネット什器
一体型什器プラパネルセット(STA50・40兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58929027
品番
S53550
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
オープンタイプをパネルタイプへ変更できます。
セット内容
上レール×1・下レール×1・側レール×2・プラパネル×1
材質
レール:アルミ、プラパネル:ポリプロピレン
色
ホワイト
メーカー商品コード
S53550
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法H(mm)
1350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません