ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
まわるフックデラックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58929376
品番
A-327
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
線径(Φmm)
4.0
全長(mm)
340
内径(Φmm)
(フック)20と40
参考使用荷重(kg)
5.0
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。
回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか点検してください。
キャップは塩ビ製ですので火気に近づけないでください。