ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
まわるフックデラックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
参考使用荷重(kg)
5.0
注文コード
58929385
品番
A-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
参考使用荷重・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
線径(Φmm)
4.0
全長(mm)
140
内径(Φmm)
(フック)20と30
参考使用荷重(kg)
5.0
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。
回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか点検してください。
キャップは塩ビ製ですので火気に近づけないでください。