まわるフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58929437 品番 A-11
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

水や日光に強い18-8ステンレス

材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ 長さ(mm)100 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kg)8 内径(mm)(フック)40
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか、点検してください。キャップは塩ビ製ですので、火気に近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする