曜日別特売
A-859 ファミリーフック ニッサチェイン 58929446

ファミリーフック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス、(キャップ)塩ビ寸法A(mm)500注文コード58929446品番A-859
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。

材質(本体)ステンレス、(キャップ)塩ビ長さ(mm)500参考使用荷重(kg)9-寸法A(mm)500寸法B(mm)38寸法C(mm)38内径(mm)(フック)38線径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58929446
2025-02-25
用途: 店舗に使うため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品 : 58929446
2024-09-17
用途: 洗濯物干し

室内に遮熱カーテンを取り付けましたが従来品の上に取り付けたためカーテンレールが高い位置になり洗濯物干し用のS字フックも高くなり届きません。この商品ならば従来位置よりもさらに低くなり楽になりました。

対象商品 : 58931616
2021-09-17
用途: 物干し用
サービス業

物干しの位置調整で購入しました。作りもよく使いやすいです。足りなくなったらまた買おうと思います。

対象商品 : 58931616
2020-10-27
用途: 清掃道具用
製造業

短いほうきに使っています。ちょうどいい長さで値段も安かったと思います。

対象商品 : 58929446
2020-08-24
用途: 天井からの吊下げ用
製造業

素材がステンレス製なので、見た目もスッキリしていて感じがいいと思います

対象商品 : 58931616
2018-06-29
用途: 天井から洗濯物を干すときに、高さ調整の為に使用する。

洗濯物を干すときに使い、簡単にひっかけることができるので、重宝しています。

対象商品 : 58929446
2015-06-23
用途: いろいろな物を吊るす時
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと引っ掛けて上着を吊るす。ちょっと塗装した小物を干すのに使う。とか、イロイロ使い道があって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする