曜日別特売
A-705K 抗菌ファミリーフック ニッサチェイン 58929507

抗菌ファミリーフック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
長さ(mm)50
内容量1袋(4個)注文コード58929507品番A-705K
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。

材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ長さ(mm)50参考使用荷重(kg)8表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工内径(mm)(フック)15
注意
※抗菌・防カビ剤はカネボウ化成株式会社製です。抗菌・防カビ剤の効果は永続するものではありません。抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58929534
2021-06-11
用途: 電源ケーブルやLANケーブルの配線
教育・研究機関

ケーブルが床に付かないようにフックで作業台に引っ掛かけるのに使っているが、安価で便利です。

対象商品 : 58929534
2020-11-18
用途: 引っ掛ける
サービス業

金属製なのでとてもしっかりとしてます。
引っ掛けるものが太いポールなどの場合は、内径が合うか確認するのが良いです。

対象商品 : 58929534
2020-06-03
用途: キッチンで使ってます
サービス業

フライパン等を洗った水切りの為ポールにエス字フックを掛け使用してます。同じ物が近くのショップではもう売ってなく探してました。丈夫で長持ちなので大変重宝してます。ただもう少し先の留めが小さいと穴が小さい物も掛けられるので改善してくれると助かります。

対象商品 : 58929534
2020-03-09
用途: 仕事用具の収納
ADS

メッシュパネルに掛けて用具の収納に使用しています。かなりしっかりしているので重いものを掛けても安心感がある。あとこの手のフックは先端のキャップがいつの間にか取れていたりするのですがこの商品は大丈夫です。

対象商品 : 58929534
2020-03-05
用途: スチールの棚の穴に引っ掛けたり、タオルかけにひっかけたりしています。

安価なタオル掛けを買って、そこにこのS字フックをひっかけバイク関連のものをぶら下げています。結構便利です。

対象商品 : 58929491
2016-02-25
用途: 帽子掛け

普通に使えるんでしょうけど 購入したものが小さくてポールに掛からなかった。自分の問題です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする