ダックエスカン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58929561 品番 TU-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
許容荷重(kg)(参考)10 材質クローム 用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。 長さ(mm)125 径(Φ)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58929561
2023-12-18
用途:
ケーブル、ホース、工具類の引掛け整理整頓用
卸売・小売業

S字部分が大きく、太い物も引掛けられるので良い。
また耐荷重がそこそこあるので重量を気にせず引掛けられる。
壁等に引掛け部分のS字が少し小さいのが難点。

対象商品:
58929561
2023-05-31
用途:
チェーンの所々にリングを掛けてあり、そのリングをこのSカンな引っかけながら回収するために仕様、
医療・福祉・介護関連業

Sカーブの大きい方が、ここまで大きい物はあまり見たことがないので、このような使い方には大変重宝しています。
小さい方のカーブを指に引っかけて使用していますが、指に余裕を持って引っかけられます。
他では代用出来ません。

対象商品:
58929552
2020-12-20
用途:
物干し竿を引っ掛ける為
サービス業

物干し竿を引っ掛ける為に使用しましたが、竿の太さが丁度よくサイズがバッチリでした。また、曲がり具合が深いので外れる事もないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする