ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
PC打込ダボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58929586
品番
PG-724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
プラスチック
用途
食器棚、本棚、下駄箱等に使用出来ます。
色
チョコ
呼称
8mm
本体外形寸法(mm)
7.5
注意
※四隅の位置を決めてから取付を行なって下さい。