ニッケル棚タボ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード58929683 品番PG-711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。

材質真鍮 用途キャビネツト・下駄箱等へ 仕様メン 仕上ニッケルメッキ 外径(mm)(本体)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58929674
2020-09-21
用途:
棚板を増やしたい時
その他業種

トイレの収納ボックスで、トイレットペーパーサイズにピッタリと高さを合わせたく、棚板追加のために購入しました。棚板を増やすことでトイレットペーパーが取り出しやすくなり、快適になりました。既存のタボよりやや厚みが無いですが、ネジはしっかり留まり、棚板が落ちることもなく問題なく使えました。

対象商品:
58929674
2020-05-07
用途:
本棚の補填用

たのWebショッピングに比べ非常に安く購入できた。サイズはピッタリ。

対象商品:
58929683
2019-09-03
用途:
本棚の棚板用ダボ
その他業種

通常は差し込み式だが、ねじ式なのでしっかり固定出来る。
ガラスの棚板を使うときに使うといい。

対象商品:
58929674
2018-08-08
用途:
食器戸棚の棚板設置時
サービス業

整理収納アドバイザーをしています。お客様のお宅で棚板はあるのにタボを紛失してしまったため食器戸棚として使用できない物が有り、タボ穴の深さを竹ひごで測り多分これだろうと思い注文しましたが、ピッタリでした。こういうことはあまりないと思いますが、タボの頭の直径だけでなく穴部分の直系の記載もあるとわかりやすいと思います。

対象商品:
58929674
2015-07-06
用途:
居室の棚増設

少量安価で購入でき非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする