スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58929833 品番 S81736
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。

耐荷重(kg)60 セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ ホワイト 実寸D355mm 呼び寸法D(mm)350 メーカー商品コードS81736 呼び寸法W(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする