ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボハネ付
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
58929972
品番
PG-791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
長さ(mm)
(本体)18
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ダボ以外には使用しないで下さい。小さい部品の為、お子様の手の届かない所で保管下さい。下地が中空又は強度不足の場合、ダボが固定されない場合があります。