ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボハネ付
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
58929981
品番
PG-792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
長さ(mm)
(本体)25
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ダボ以外には使用しないで下さい。小さい部品の為、お子様の手の届かない所で保管下さい。下地が中空又は強度不足の場合、ダボが固定されない場合があります。