カラーシェルフ 棚受

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58930015 品番-
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。

用途
お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
寸法(mm)250 ブラック 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
注意
※長穴を塞ぐまで木槌で軽く叩いてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930024
2022-04-04
用途:
可動棚の棚受け用
建設業・工事業

黒で奥行き30cmの棚受けを探していたので
希望に合致する商品でした。
集成材の厚み2cmの板を乗せて使用しています。
使用開始後、数週間
今のところ問題は発生していません。

1人が参考にしています
2022-06-28
用途:
DIYに使いました
その他業種

棚受けが横にガタガタする
ホームセンターの物はガタガタしなかったので
もう買わないかな

2人が参考にしています
対象商品:
58930024
2020-10-31
用途:
店舗用の棚
卸売・小売業

簡単に設置ができ、とても使いやすく、気に入ってます。重さに制限があるので、置くものは注意したほうがいいです。

対象商品:
58929997
2020-04-19
用途:
部屋の整理
製造業

つくりがしっかりしており、本たくさん置いても大丈夫でした。

対象商品:
58930033
2019-11-30
用途:
可動棚受け
建設業・工事業

150oより短いものはないか

もう少しシンプルにならないか

2人が参考にしています
対象商品:
58930067
2018-12-14
用途:
店舗什器棚受増設
卸売・小売業

昔からある定番商品で、壁面に簡単にサクッと棚受けが取り付け
出来る便利な商品です。

対象商品:
58930042
2017-07-15
用途:
書棚の補助

外れ防止の”引っかかり”フックがもう少し深い方が安定する。
重いモノを乗せていれば安定しますが、棚板を含めて軽い場合、柱から外れやすいため。

1人が参考にしています
対象商品:
58930067
2016-07-11
用途:
DIYに
製造業

期間を空けて追加で購入しましたが、最初に届いた物と追加で購入して届いた物の形状が微妙に変わっていて取り付けの際に苦労しました…。
はめ込み部分の出っ張りの形が微妙に違っていました。
購入される際はまとめて一気に購入される方が安心です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする