F2フック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58930164 品番AP-049G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。

安全荷重(kg)6 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ネジ)鉄(特殊焼入) 用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。 (本体)GB(ブロンズ) アズワン品番64-5080-61
注意
※頻繁にフックをゆさぶるとゆるみます。(耐荷重も落ちますのでご注意下さい)
※コンクリート、タイル、、モルタル壁及び天井テックス材などには使用できません。
※ガラス製品等、高級高額品、破損しやすいものは掛けないで下さい。
※耐荷重を守ってお使い下さい。
※石こうボードの場合は、強くしまったところでネジ止めをやめて下さい。必要以上に力を入れすぎるとネジが効かなくなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930164
2022-04-22
用途:
デザイン性が良い
製造業

デザイン性が良く、比較的耐荷重が強いフックとなります。細い取り付けネジ2本で、石膏ボードや木材にしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする