タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ネット棚板セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58930235
品番
S83580
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
75mmピッチのネットの棚です。
什器上部の天板などにご使用ください。
色
ホワイト
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法D(mm)
600
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
80
メーカー商品コード
S83580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※プライスレールなどはご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません