ステンレスT型フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58930313 品番FF-003
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。

材質ステンレス 用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品ステンレス A3×16 2本 幅(mm)30 高さ(mm)22 奥行(mm)19 耐荷重(kg)15 板厚(mm)2.5
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930313
2023-01-01
用途:
幅広の紐用のフック

比較的重めの幕を取り付けるのに使用しました。
紐が太めなのですが、この商品はしっかり保持してくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
58930313
2018-08-19
用途:
すだれを掛けるのに使いました。
その他業種

玄関先の西日が酷く、なんとかして欲しいとの要望があり。
付けたり外したりが楽なフック型で対応しました。
ステンレスなので錆には強くモノとしても非常に丈夫です。
ネジも付属しているので購入したらすぐに使うことが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする