シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ステンレスダイヤフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58930322
品番
FF-004
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
材質
ステンレス
用途
帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
ステンレス A3×16 1本
幅(mm)
26.5
高さ(mm)
25
奥行(mm)
20.5
板厚(mm)
2.5
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。