タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
スチール薄棚セット(KZ・KS兼用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58930357
品番
S62234
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色
ホワイト
呼び寸法W(mm)
600
呼び寸法D(mm)
250
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
50(1200サイズは30)
メーカー商品コード
S62234
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※ワイヤー仕切(ワンタッチャー)、前面ネット、PETプライスレールなどは取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません