アルミL型フック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58930365 品番 FF-008
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。

材質アルミ 用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 付属品取付けネジ(3.1×22) 2本 寸法L(mm)60 寸法H(mm)50 寸法W(mm)14 呼称特大 寸法P(mm)19
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
自宅玄関の物掛けに使用

自宅玄関のちょっとした物掛けのため使用しました。壁の色が白なので、色が合うもので、見た目が良いデザインのものをさがしていました。大きさも丁度良く満足しています。

対象商品:
58930356
2022-02-02
用途:
屋外のホース巻きつけ
医療・福祉・介護関連業

非常にしっかりとしていて、取付用ネジの頭も白だったのでいい感じです。

対象商品:
58930356
2021-06-07
用途:
洗面所のタオル掛け、カバン掛け
サービス業

値上がりする前に買えてとてもよかったです。壁にしっかり止められて、奥行きがあるので掛けたものが落ちてこないのが何より良いです。

対象商品:
58930356
2017-11-14
用途:
壁面飾り取付
渡辺個人事務所 様 (サービス業)

木製壁に四角い飾り皿を取り付ける際の受け金具として使用した。白色がどんな素材にも邪魔せず良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする