FF-010 アルミL型フック シロクマ 58930383

FF-010 アルミL型フック シロクマ 58930383
FF-010 アルミL型フック シロクマ 58930383

アルミL型フック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)40
内容量1個注文コード58930383品番FF-010
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。

用途
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ付属品取付けネジ(3.1×16) 2本寸法L(mm)45寸法H(mm)40寸法W(mm)13呼称寸法P(mm)12
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 自宅玄関の物掛けに使用

自宅玄関のちょっとした物掛けのため使用しました。壁の色が白なので、色が合うもので、見た目が良いデザインのものをさがしていました。大きさも丁度良く満足しています。

対象商品 : 58930356
2022-02-02
用途: 屋外のホース巻きつけ
医療・福祉・介護関連業

非常にしっかりとしていて、取付用ネジの頭も白だったのでいい感じです。

対象商品 : 58930356
2021-06-07
用途: 洗面所のタオル掛け、カバン掛け
サービス業

値上がりする前に買えてとてもよかったです。壁にしっかり止められて、奥行きがあるので掛けたものが落ちてこないのが何より良いです。

対象商品 : 58930356
2017-11-14
用途: 壁面飾り取付
渡辺個人事務所サービス業

木製壁に四角い飾り皿を取り付ける際の受け金具として使用した。白色がどんな素材にも邪魔せず良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする