ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 衣服用フック
枝長押帽子掛け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58930426
品番
FF-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
吊下荷重(kg)
3
材質
亜鉛合金
用途
長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
17
呼称
大
仕上
ニッケルメッキ
注意
※貴重品は掛けないで下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。