J-1フック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58930462 品番 FF-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ(3×20) 2本 材質鉄板 安全荷重(kg)(吊下げ)7 仕上焼付塗装(アクリル)
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930462
2021-10-07
用途:
工具の整理のため
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

床に置いてある工具の整理のために購入。綺麗に片付けることができました。改善点は、今のところ見当たらないので、もう少し使用してから投稿したいと思います。

対象商品:
58930462
2018-05-28
用途:
暖簾掛けに。
栗乃屋 様 (卸売・小売業)

アクリル塗装してあるので風雨にも強いと考えて購入しました。
ネジ付き2点止めなので強度もありそうです。
安価ですし、長く使える製品だと思います。

対象商品:
58930462
2017-11-14
用途:
内装仕上げ
山下建設株式会社 様

居酒屋新築工事で小上りに40個取り付けました。シンプルでオーナーも喜んでました。1個280円は高いか安いか今後の耐久性で判断したいと思います。

対象商品:
58930471
2015-10-02
用途:
のれん棒を掛ける受けに使用しました。

本来の使用方法とは違うのですが、もう少しJを長めにしてネジ穴の間隔を広くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58930462
2015-02-23
用途:
階段下のコート掛けに
スタジオ・あや 様

シンプルな形で、丈夫なフックです。きれいに塗装されていたので上等に見えます。
ビスが長過ぎたので、短いモノを購入して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする